Prodotti /

Cod. Rexel
DK6019-2534
Cod. Produttore
6019-2534
Cod. EAN
8033648138615

Informazioni di prodotto

Riduzione di alta qualità ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla filettatura metrica ISO conforme CEI EN 60423.
  • Materiale in ottone nichelato per maggiore durata e resistenza ambientale.
  • Compatibilità elevata con sistemi metrici e GAS ISO 228.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità dell’impianto garantita da componenti resistenti e durevoli.
  • Riduzione degli interventi di manutenzione nel tempo.
  • Ottimizzazione dei costi energetici grazie a connessioni stabili e sicure.
Riduzione (Metrico-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (Metrico-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Tipo B.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico