Prodotti /

Cod. Rexel
DK6019-2012
Cod. Produttore
6019-2012
Cod. EAN
8033648138608

Informazioni di prodotto

Riduzione in ottone nichelato per connessioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a filettature standard ISO e GAS
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Resistenza alle condizioni ambientali avverse

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Compatibilità con impianti conformi alle normative CEI EN 60423
Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico