›

RIDUZIONE M. G2 - F. M63 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6019-0263
Cod. Produttore 6019-0263
Cod. EAN 8033648029845

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Filettature: Metrica ISO, GAS
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Standard filetti: UNI ISO 228, DIN 40430
  • Tipo filettatura: B
  • Dimensioni: M G2 - F M63
  • Serie: DK6019-0263

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

63

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

2 pollici

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G2 - F. M63 TIPO B