Prodotti /

Cod. Rexel
DK6019-11432
Cod. Produttore
6019-11432
Cod. EAN
8033648138561

Informazioni di prodotto

Riduzione in ottone nichelato, Maschio GAS 1" 1/4 - Femmina M32x1,5, tipo A
Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

32

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas