›

RIDUZIONE M. G - F. M20 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6019-3420
Cod. Produttore 6019-3420
Cod. EAN 8033648138646

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Filettatura M: G3/4
  • Filettatura F: M20
  • Standard: ISO 228 metrico
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: Resistente ambienti
  • Norme: CEI EN 60423
  • Serie: Tipo A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

3/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G - F. M20 TIPO A