›

RIDUZIONE M. G - F. G3/8 TIPO

DKC
Cod. Rexel DK6004-0438
Cod. Produttore 6004-0438
Cod. EAN 8033648134419

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: Metrica ISO, GAS ISO 228
  • Norme: CEI EN 60423
  • Tipo filettatura: B
  • Dimensioni: M. G1/4 - F. G3/8
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Serie: DK6004-0438

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna

1/4 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Filettatura gas

RIDUZIONE M. G - F. G3/8 TIPO