Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW78815
Cod. Produttore
GW78815
Cod. EAN
8011564717909

Informazioni di prodotto

Il riduttore in ottone nichelato PG36-PG2 garantisce un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con tubi rigidi e guaine diverse
  • Materiali resistenti per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e stabili
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

36

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

29

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING BLOC,CONNETTORI MULTIPOL