Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW78814
Cod. Produttore
GW78814
Cod. EAN
8011564717725

Informazioni di prodotto

Riduttore in ottone nichelato PG29-PG21, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla qualità dei materiali
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse tipologie di tubi e guaine

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Protezione ottimale degli impianti elettrici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

29

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

21

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING BLOC,CONNETTORI MULTIPOL