Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW78813
Cod. Produttore
GW78813
Cod. EAN
8011564717718

Informazioni di prodotto

Il riduttore in ottone nichelato garantisce un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Materiali resistenti che assicurano durabilità
  • Compatibilità con tubi PG21 e PG1 per versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei rischi di dispersione elettrica
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni stabili
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

21

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

16

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING BLOC,CONNETTORI MULTIPOL