Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW78812
Cod. Produttore
GW78812
Cod. EAN
8011564717701

Informazioni di prodotto

Il riduttore in ottone nichelato PG16-PG1 offre soluzioni pratiche per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità e resistenza alla corrosione, garantendo sicurezza e lunga durata
  • Ottimizzazione dell’impianto con riduzione di dispersioni energetiche

Documentazione tecnica

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

16

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

13.5

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING BLOC,CONNETTORI MULTIPOL