Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW78811
Cod. Produttore
GW78811
Cod. EAN
8011564717695

Informazioni di prodotto

Riduttore in ottone nichelato PG13,5-P, ideale per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante l’installazione.
  • Compatibilità con sistemi GW FIT per una maggiore versatilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità elevata grazie al materiale in ottone nichelato.
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico.
  • Possibile riduzione delle dispersioni energetiche.
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

con filettatura esterna

passo della filettatura interna

11 mm

passo della filettatura esterna

13.5 mm

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

materiale della guarnizione

senza guarnizione

temperatura di impiego

-60 °C 200 °C

lunghezza totale

22 mm

Serie

BUILDING BLOC,CONNETTORI MULTIPOL

tipo di filettatura interna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13.5

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG esterna

11

materiale

ottone

nichelato