Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW78818
Cod. Produttore
GW78818
Cod. EAN
8011564717732

Informazioni di prodotto

Riduttore in ottone nichelato per un'installazione elettrica efficiente e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla compatibilità M25-M20
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Risparmio di tempo con un sistema modulare e completo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità dell’impianto garantita da componenti di alta qualità
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del prodotto

Documentazione tecnica

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura interna

metrico

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

tipo di filettatura esterna

metrico

dimensione della filettatura metrica, filettatura esterna

20

materiale

ottone

nichelato

Serie

BUILDING BLOC,CONNETTORI MULTIPOL