Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Altro
funzione
Totalmente elettronico
corrente nominale
8 A
tipo di tensione di comando 1
AC
tipo di tensione di comando 2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
1
tensione di comando 1
230 ... 230 V
tensione di comando 2
frequenza della tensione di comando 1
50 ... 50 Hz
frequenza della tensione di comando 2
tensione di alimentazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te