Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08806
Cod. Produttore
LVS08806
Cod. EAN
3606481869494

Informazioni di prodotto

Rialzo x zoccolo Armadio G L800 H100mm

Documentazione tecnica

Rialzo x zoccolo Armadio G L800 H100mm

materiale

acciaio

esecuzione

base completa

altezza

100 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

larghezza

850 mm

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

profondità

240 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Rialzo zoccolo armadio G lunghezza 800 mm altezza 100 mm per supporto mobili