Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08805
Cod. Produttore
LVS08805
Cod. EAN
3606481877895

Informazioni di prodotto

Rialzo per zoccolo Armadio G H100mm

Documentazione tecnica

Rialzo per zoccolo Armadio G H100mm

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

240 mm

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Rialzo zoccolo armadio G altezza 100 mm supporto stabile montaggio mobile

€ 453,26 x 1 pz.
(pz.)