Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELRI230
Cod. Produttore
RI230
Cod. EAN
8012542323358

Informazioni di prodotto

RI-230 RONZATORE MODULARE
The range of bell and buzzer includes modular versions as 12V or 230V types for acoustic signaling in residential and commercial sectors as well as industry application such as alarms notification, supervision and intensive use (schools, factories etc...). To complete the offering TSM and TSR versions also include a transformer: the input is 230V a.c. and the bell is supplied in 12 or 24 V.

max. potenza dissipata

6 W

lunghezza

60 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

adatto per installazione in serie

larghezza

18 mm

altezza

87.5 mm

tensione primaria

230 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

RI-230 RONZATORE MODULARE