Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

Cod. Rexel
CP7082029
Cod. Produttore
7082029
Cod. EAN
4012196230594

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGV 85 FS
  • Tipo: Connettore regolabile
  • Applicazione: Giunto snodato
  • Per passerelle con bordo 85 mm
  • Altezza bordo: 85 mm
  • Consigliato: Quantità 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore longitudinale regolabile RGV 85 FS con sistema di fissaggio a vite, progettato per garantire una giunzione articolata verticale sicura e stabile. Ideale per l’installazione su canali portacavi, offre una soluzione versatile per il collegamento e la continuità elettrica in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando l’allineamento e la regolazione durante il montaggio. Dimensioni compatte e design funzionale per un’installazione rapida ed efficiente. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Giunto snodato per passerelle con bordo di altezza pari a 85 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

272 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

85 ... 85 mm

Produttore

Connettore regolabile snodato passerella 85x270 acciaio zincato