Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio /

Cod. Rexel
CP7082010
Cod. Produttore
7082010
Cod. EAN
4012196230532

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGV 60 FS
  • Connettore regolabile
  • Per passerelle alte 60 mm
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice
  • Alta affidabilità
  • Protezione standard
  • Compatibilità elevata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore longitudinale regolabile RGV 60 FS progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tramite vite. Ideale per l’installazione su canali portacavi, offre una giunzione articolata verticale che facilita l’adattamento a diverse configurazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo, ottimizzando la gestione e il collegamento dei sistemi elettrici. La sua struttura compatta e funzionale permette un montaggio semplice e preciso, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettore regolabile per passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

254 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata verticale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

Connettore regolabile passerella 60x260 acciaio zincato