Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY643202-BAR
Cod. Produttore
643202-BAR
Cod. EAN
8032853653661

Informazioni di prodotto

  • Diametro pre restringimento: 6,4 mm
  • Diametro post restringimento: 3,2 mm
  • Spessore post restringimento: 0,56 mm
  • Lunghezza barra: 1,2 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +125°C
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Infiammabilità: VW1
  • Serie: RGPO-B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 1,2m. Colore rosso.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,65 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,2 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C