Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY381902-BAR
Cod. Produttore
381902-BAR
Cod. EAN
8032853656662

Informazioni di prodotto

  • Temperatura esercizio: -55°C/+125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Infiammabilità: VW1
  • Diametro pre restringimento: 38,0 mm
  • Diametro post restringimento: 19,0 mm
  • Serie: RGPO-B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 38,0 mm. Ø postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,02 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore rosso.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,2 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

4 ... 6 °C