Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY381900-BAR
Cod. Produttore
381900-BAR
Cod. EAN
8032853656655

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGPO-B
  • Tensione esercizio: -55°C/+125°C
  • Diametro pre-restringimento: 38,0 mm
  • Diametro post-restringimento: 19,0 mm
  • Spessore post-restringimento: 1,00 mm
  • Lunghezza barra: 1,2 m
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 38,0 mm. Ø postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,02 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,2 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

4 ... 6 °C