Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY321606-BAR
Cod. Produttore
321606-BAR
Cod. EAN
8032853653678

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGPO-B
  • Diametro pre-restringimento: 3,2 mm
  • Diametro post-restringimento: 1,6 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,44 mm
  • Lunghezza barra: 1,2 m
  • Temperatura esercizio: -55°C/+125°C
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 3,2 mm. Ø postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore blu.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,2 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

4 ... 6 °C