Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY321602-BAR
Cod. Produttore
321602-BAR
Cod. EAN
8032853653647

Informazioni di prodotto

RGPO-B 3.2/1.6-2 ROSSO - Guaina termorestringente a basso spessore in barre.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 3,2 mm. Ø postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore rosso.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,5 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,2 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3,2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,6 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C