Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY254722-BAR
Cod. Produttore
254722-BAR
Cod. EAN
8032853656624

Informazioni di prodotto

  • Serie: RGPO-B
  • Ø prerestringimento: 25,4 mm
  • Ø postrestringimento: 12,7 mm
  • Spessore postrestringimento: 0,90 mm
  • Lunghezza barra: 1,2 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +125°C
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Infiammabilità: VW1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore rosso.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,2 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C