Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY199500-BAR
Cod. Produttore
199500-BAR
Cod. EAN
8032853656570

Informazioni di prodotto

  • Diametro pre: 19,0 mm
  • Diametro post: 9,5 mm
  • Spessore post: 0,80 mm
  • Lunghezza: 1,2 m
  • Colore: nero
  • Temp. esercizio: -55°C / +125°C
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Serie: RGPO-B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,75 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,2 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C