›

RG7H1M1 M.T.18/30KV 1X500

Cod. Rexel CVRG26H1M47/500
Cod. Produttore RG26H1M47/500

Informazioni principali

  • Tipo: RG26H1M16
  • Tensione: 18/30 kV
  • Sezione: 1x500 mm²
  • Applicazione: Media tensione
  • Fase: Monofase
  • Serie: RG7H1M1
  • Uso: Industriale/infrastrutture
  • Affidabilità: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico RG7H1M1 per media tensione da 18 a 30 kV, monofase con sezione di 500 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta tensione, offre resistenza e sicurezza ottimali per il trasporto di energia. Ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono materiali di alta qualità e durabilità nel tempo.
RG7H1M1 M.T.18/30KV 1X500