›

RG26H1M16X 18/32KV 3X1X95

Cod. Rexel 9RG26H1M323195
Cod. Produttore RG26H1M16X 18/32KV-3X1X95

Informazioni principali

  • Tipo: RG26H1M16X
  • Tensione max: 32 kV
  • Configurazione: 3 conduttori
  • Sezione conduttore: 1x95 mm²
  • Applicazione: Alta tensione
  • Ambito: Industriale/civile
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: RG26H1M323195

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico RG26H1M16X progettato per applicazioni ad alta tensione fino a 32 kV, con configurazione a tre conduttori da 1x95 mm². Ideale per installazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

RG26H1M16X 18/32KV 3X1X95