Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11083
Cod. Produttore
B11083
Cod. EAN
8010730000937

Informazioni di prodotto

RFG40 TUBO RIG FILETTAB GRI R7035 4321

Documentazione tecnica

RFG 40 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

diametro esterno

40 mm

su legno

diametro interno

33.4 mm

a parete

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

rigido

classe di resistenza a compressione

pesante (classe 4)

materiale

PVC

Produttore

RFG 40 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO