Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPAP86G
Cod. Produttore
NSYPAP86G
Cod. EAN
3606480774225

Informazioni di prodotto

7035 Porta interna cern. isol. 800x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna reversibile in poliestere rinforzato in fibra di vetro per PanelSeT PLM. 715 x 505 mm. Multifunzione. Porta interna piena, serratura con doppia barra da 5 mm. Profondità disponibile dalla porta della cassetta 32 mm. Grigio RAL 7035.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

557 mm

profondità

20 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

altezza

775.5 mm

materiale

plastica

Serie

PanelSeT_PLM

Produttore

7035 Porta interna cern. isol. 800x600