Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPAP43G
Cod. Produttore
NSYPAP43G
Cod. EAN
3606480774188

Informazioni di prodotto

7035 Porta interna cern. isol. 400x300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna reversibile in poliestere con motivo goffrato per PanelSeT PLM43. 314 x 205 mm. Multifunzione. Porta interna piena. 2 serrature con inserto a doppia barra da 5 mm. Lato di apertura reversibile 110°. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Porta, maniglia, 4 staffe di fissaggio incluse.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

256.5 mm

profondità

20 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

altezza

376.5 mm

materiale

plastica

Serie

PanelSeT_PLM

Produttore

7035 Porta interna cern. isol. 400x300