Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4BB
Cod. Produttore
LAD4BB
Cod. EAN
3389110470451

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LC1D09-D38
  • Corrente nominale: 9-38 A
  • Tipo prodotto: Bobina retrofit
  • Accessorio: Connessione cablaggio
  • Peso netto: 0,019 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione: 5x3,5x9 cm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore di cablaggio TeSys D per il circuito bobina dei contattori LC1D09-D38 a 3 poli. Consente il retrofit o l'adattamento del circuito bobina come collegamento di un modulo temporizzatore elettronico LA4DT (da ordinare separatamente).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Retrofit bobina per contattore tripolare 9-38 A

€ 20,89 x 1 pz.
(pz.)