Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4BB3
Cod. Produttore
LAD4BB3
Cod. EAN
3389119410144

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LC1D40A-D80A
  • Tipo prodotto: Bobina retrofit
  • Corrente nominale: 40-65 A
  • Peso netto: 0,027 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Confezione 1: 3,5x5,5x6,5 cm
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Adattatore di cablaggio TeSys D per il circuito bobina dei contattori LC1D40A-D80A. Consente il retrofit o l'adattamento del circuito bobina come collegamento di un modulo temporizzatore elettronico LA4DT (da ordinare separatamente).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Retrofit bobina per contattore tripolare 40-65 A