›

RETRO RACK 1800X600

DKC
Cod. Rexel S3R5CRK1860
Cod. Produttore R5CRK1860
Cod. EAN 8033603068339

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600 mm
  • Materiale: Lamiera d’acciaio
  • Spessore: 15/10 mm
  • Finitura: Verniciata RAL 7035
  • Tipo: Cornice rack 19"
  • Compatibilità: Armadi 600 mm
  • Accessori: Viteria inclusa
  • Serie: S3R5CRK1860

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cornice rack 19", realizzata in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Adatta per armadi con larghezza pari a 600mm. Completa di viteria per il montaggio. Viene applicata in sostituzione di una porta R5CPE o di un retro R5CRE.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

RETRO RACK 1800X600