› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RETRO 2000X400 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R5CRE2040
Cod. Produttore R5CRE2040
Cod. EAN 8033603066946

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x400 mm
  • Materiale: acciaio sp. 15/10
  • Finitura: verniciato RAL 7035
  • Bordi: raggiati antinfortunistici
  • Punti di fissaggio: 8
  • Carico max: 90 Kg
  • Serie: S3R5CRE2040

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Retro per CQE, DAE e CAE realizzato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 8 punti di fissaggio alla struttura. Carico massimo: 90 Kg.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

10

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete posteriore

RETRO 2000X400 MM.