›

RETRO 2000X1000 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R5CRE20100
Cod. Produttore R5CRE20100
Cod. EAN 8033603066786

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000 mm
  • Materiale: Acciaio sp. 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Bordi: Raggiati antinfortunistici
  • Punti di fissaggio: 8
  • Carico massimo: 75 Kg
  • Serie: S3R5CRE
  • Tipologia: Retro per CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Retro per CQE, DAE e CAE realizzato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 8 punti di fissaggio alla struttura. Carico massimo: 75 Kg.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

10

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete posteriore

RETRO 2000X1000 MM.