Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
larghezza
800 mm
altezza
1800 mm
numero RAL
7035
Adatto per armadi di larghezza
materiale
Acciaio
numero di unità di altezza (UA)
9
Tipo superficie
Laccato
adatto come parete posteriore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile