Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CRE18100
Cod. Produttore
R5CRE18100
Cod. EAN
8033603065512

Informazioni di prodotto

Retro per armadi CQE e CAE, dimensioni 1800 x 1000 mm (AxL)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Retro per CQE, DAE e CAE realizzato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 8 punti di fissaggio alla struttura. Carico massimo: 75 Kg.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete posteriore