› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

RETRO 1600X400 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R5CRE1640
Cod. Produttore R5CRE1640
Cod. EAN 8033603065437

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x400 mm
  • Materiale: Acciaio sp. 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Bordi: Raggiati antinfortunistici
  • Punti fissaggio: 8
  • Carico massimo: 90 Kg
  • Serie: S3R5CRE
  • Tipo: Retro per CQE, DAE, CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Retro per CQE, DAE e CAE realizzato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 8 punti di fissaggio alla struttura. Carico massimo: 90 Kg.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

1600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

8

Tipo superficie

Laccato

adatto come parete posteriore

RETRO 1600X400 MM.