Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90893
Cod. Produttore
GW90893
Cod. EAN
8011564254701

Informazioni di prodotto

RESTART RM TOPxMDC/MT+BD/MTC/MT REG.4M
Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

comando a distanza

larghezza totale (TE)

4

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

6

Serie

POWER,RESTART___AUTOTEST

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

RESTART RM TOP - DA ACCOPPIARE CON MDC/MT+BD/MTC/MT - 230 V - 4 MODULI EN 50022