Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90986
Cod. Produttore
GW90986
Cod. EAN
8011564254695

Informazioni di prodotto

RESTART RM PROxMDC 1P+N/2/4P 0,03A 3M
Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.

montaggio dell'apparecchio

interruttore differenziale / magnetotermico

dispositivo supplementare

unità di monitoraggio con riaccensione automatica

larghezza totale (TE)

3

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

Serie

POWER,RESTART___AUTOTEST

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 4 POLI - 1P+N/2P/4P Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022