Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90896
Cod. Produttore
GW90896
Cod. EAN
8011564254718

Informazioni di prodotto

RESTART CMxMDC/MT+BD/MTC/MT 2M
Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

comando a distanza

larghezza totale (TE)

2

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Produttore

RESTART CM - DA ACCOPPIARE CON MDC/MT+BD/MTC/MT - 230 V ac - 2 MODULI EN 50022

€ 175,20 x 1 pz.