Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90921
Cod. Produttore
GW90921
Cod. EAN
8011564254411

Informazioni di prodotto

RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0,03 A[IR]7M
Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità  di servizio in totale sicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

25 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari integrati

auto-test, riaccensione automatica e interruttore ausiliario

dispositivi supplementari applicati dal produttore

unità di monitoraggio con riaccensione automatica

corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare

25 A

tensione nominale dispositivo supplementare

400 V

tipo di tensione di comando dispositivo supplementare

AC

grado di protezione (IP)

IP20

dimensione (secondo DIN 43880)

2

larghezza in unità di suddivisione

7

profondità di incasso

72 mm

Serie

POWER,RESTART___AUTOTEST

Produttore

RESTART AUTOTEST PRO 4P 25A 0,03 A