Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7725
Cod. Produttore
VW3A7725
Cod. EAN
3606485207148

Informazioni di prodotto

Resistenza di frenatura - IP00 - 100 Ohm - 35 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa resistenza di frenatura è opzionale per i variatori di velocità delle gamme Altivar. Ha un valore ohmico di 100 Ohm a 20°C e il suo indice di protezione è IP00. È compatibile con le gamme Altivar 312, Altivar 312 per l'energia solare, Easy Altivar 310 e Easy Altivar 310L. la potenza disponibile è 200 W Pesa 0,850 kg e le sue dimensioni sono 62 mm di larghezza, 195 mm di altezza e 36 mm di profondità.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Altivar 312

Produttore

Resistenza di frenatura - IP00 - 100 Ohm - 35 W