› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Resistenza di frenatura - IP00 - 100 Ohm - 28 W

Cod. Rexel TEVW3A7723
Cod. Produttore VW3A7723
Cod. EAN 3606480075827

Informazioni principali

  • Larghezza: 60 mm
  • Altezza: 170 mm
  • Profondità: 30 mm
  • Potenza: 32 W a 40 °C
  • Valore ohmico: 100 Ohm
  • Grado protezione: IP00
  • Compatibilità: Altivar 312
  • Peso netto: 0,605 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La resistenza di frenatura consente al motore di funzionare durante le frenature di arresto o di rallentamento. Dissipa l'energia frenante e consente la coppia frenante transitoria massima. Ha un valore ohmico di 100 ohm a 20 °C e un grado di protezione IP00. È compatibile con Altivar 312, Altivar 320 e Altivar easy 310.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Altivar 312

Resistenza di frenatura - IP00 - 100 Ohm - 28 W
€ 65,41 x 1 pz.
(pz.)