Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7735
Cod. Produttore
VW3A7735
Cod. EAN
3606480802294

Informazioni di prodotto

Resistenza di frenatura opzionale per variatori Altivar, progettata per migliorare l’efficienza del sistema.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione esterna al cabinet
  • Montaggio che non ostacola il raffreddamento naturale
  • Indice di protezione IP20 per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consente la frenatura rapida e sicura fino all’arresto
  • Ottimizza la dissipazione dell’energia di frenatura
  • Contribuisce al risparmio energetico e alla durata del variatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questa resistenza di frenatura è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 8 Ohm a 20°C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare durante la frenatura fino all'arresto dissipando l'energia di frenatura e attivando la coppia di frenatura transitoria massima. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 4.5 kg. Questa resistenza è progettata per essere montata all'esterno del cabinet, ma non deve impedire il raffreddamento naturale; ingressi e uscite dell'aria non devono essere ostruiti in alcun modo.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

Resistenza di frenatura - 8 ohm - 1,1 kW - IP20