Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7746
Cod. Produttore
VW3A7746
Cod. EAN
3606480802393

Informazioni di prodotto

Resistenza di frenatura, Altivar, 5 Ohm, 6,9 kW, IP23

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La resistenza di frenatura è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 5 ohm a 20 °C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare in frenatura di arresto, dissipando l'energia frenante e consentendo la coppia frenante transitoria massima. Ha un grado di protezione IP23. Peso: 27 kg. La resistenza è progettata per essere montata sulla parte esterna dell'armadio, ma non deve ostacolare il raffreddamento naturale, inoltre gli ingressi e le uscite d'aria non devono essere ostruite in alcun modo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

Resistenza di frenatura - 5 ohm - 6,9 kW - IP23