Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7742
Cod. Produttore
VW3A7742
Cod. EAN
3606480802355

Informazioni di prodotto

Resistenza di frenatura, Altivar, 28 Ohm, 0,96 kW, IP20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La resistenza di frenatura è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 28 ohm a 20 °C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare in frenatura di arresto, dissipando l'energia frenante e consentendo la coppia frenante transitoria massima. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 4 kg. La resistenza è progettata per essere montata sulla parte esterna dell'armadio, ma non deve ostacolare il raffreddamento naturale, inoltre gli ingressi e le uscite d'aria non devono essere ostruite in alcun modo.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

Resistenza di frenatura - 28 ohm - 1,1 kW - IP20