› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Resistenza di frenatura - 28 ohm - 0.3 kW - IP20

Cod. Rexel TEVW3A7732
Cod. Produttore VW3A7732
Cod. EAN 3606480802263

Informazioni principali

  • Valore ohmico: 28 Ohm
  • Potenza dissipata: 0,3 kW a 50 °C
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 175x100x345 mm
  • Peso netto: 2,7 kg
  • Tipo di protezione: Termica tramite azionamento
  • Collegamento elettrico: Morsetto fino a 10 mm²
  • Serie: Altivar 310

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La resistenza di frenatura è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 28 ohm a 20 °C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare in frenatura di arresto, dissipando l'energia frenante e consentendo la coppia frenante transitoria massima. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 3 kg. La resistenza è progettata per essere montata sulla parte esterna dell'armadio, ma non deve ostacolare il raffreddamento naturale, inoltre gli ingressi e le uscite d'aria non devono essere ostruite in alcun modo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Altivar 310

Resistenza di frenatura - 28 ohm - 0.3 kW - IP20
€ 352,59 x 1 pz.
(pz.)