Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7603R07
Cod. Produttore
VW3A7603R07
Cod. EAN
3389119207140

Informazioni di prodotto

Resistenza di frenatura - 27 Ohm - 200 W - cavo 0,75 m - IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa resistenza di frenatura è opzionale per i servoazionamenti della gamma Lexium e per i variatori di velocità della gamma Altivar quando utilizzati con motori sincroni. Dissipa l'energia di frenatura e attiva la coppia di frenatura transitoria massima. Ha un valore anohmico di 27 Ohm e una lunghezza del cavo di 0.75 m. Questa resistenza di frenatura esterna è necessaria per dissipare l'energia di frenatura in eccesso quando il servomotore deve essere frenato frequentemente. Il suo indice di protezione è IP65. La temperatura di esercizio attorno all'unità può essere compresa tra 0 e 50 gradi centigradi. Pesa 0.930 kg. La resistenza di frenatura esterna è necessaria per dissipare l'energia di frenatura in eccesso quando il servomotore deve essere frenato frequentemente. È conforme alle direttive sulla bassa tensione 2014/35/UE e sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE. Questa resistenza di frenatura esterna è compatibile con i servoazionamenti Easy Lexium 16. È venduto in un unico pezzo. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 sono appositamente progettate per una facile integrazione e messa in servizio nelle macchine. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 forniscono il giusto livello di prestazioni per la maggior parte delle macchine semplici per il controllo del movimento.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Resistenza di frenatura - 27 Ohm - 200 W - cavo 0,75 m - IP65