Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7747
Cod. Produttore
VW3A7747
Cod. EAN
3606480802409

Informazioni di prodotto

Resistenza di frenatura, Altivar, 2,5 Ohm, 11 kW, IP23

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questa resistenza di frenatura è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 2,5 Ohm a 20°C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare durante la frenatura fino all'arresto dissipando l'energia di frenatura e attivando la coppia di frenatura transitoria massima. Il suo indice di protezione è IP23. Pesa 48.5 kg. Questa resistenza è progettata per essere montata all'esterno del cabinet, ma non deve impedire il raffreddamento naturale; ingressi e uscite dell'aria non devono essere ostruiti in alcun modo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

Resistenza di frenatura - 2.5 ohms - 11 kW - IP23